Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Guanto in nitrile WELL NIT

Guanti in nitrile Well Nit
GUANTO WELL-NIT EN 388 TG. 7/M

Cod. art. 089944407
EAN 4056807469638

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Il rivestimento in nitrile fornisce una presa eccellente su superfici asciutte e oleose. Dotato di un'eccellente resistenza meccanica e non lascia passare i liquidi
  • Guanto di protezione in maglia fine

  • Supporto a filo continuo, 100% in nylon, senza cuciture

  • Resistente a olio e lubrificanti

  • Polsino elasticizzato
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Indicato per lavori medio/leggeri. Per l'utilizzo dove è richiesta una buona presa a secco e un’elevata resistenza meccanica. Edilizia, carrozzeria, lavorazione dei metalli, lavorazione delle materie plastiche, settore automobilistico, trasporto, manutenzione e installazioni.

Misura

7

Gauge

13

Materiale supporto

Nylon

Materiale rivestimento

Nitrile

Normative

EN 388, EN 420

Categoria

2

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche