Guanto in nitrile WELL NIT
Guanti in nitrile Well Nit
GUANTO WELL-NIT EN 388 TG 9/XL
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Guanto di protezione in maglia fine
- Supporto a filo continuo, 100% in nylon, senza cuciture
- Resistente a olio e lubrificanti
- Polsino elasticizzato
Caratteristiche tecniche(X)
Indicato per lavori medio/leggeri. Per l'utilizzo dove è richiesta una buona presa a secco e un’elevata resistenza meccanica. Edilizia, carrozzeria, lavorazione dei metalli, lavorazione delle materie plastiche, settore automobilistico, trasporto, manutenzione e installazioni.
Misura | 9 |
Gauge | 13 |
Materiale supporto | Nylon |
Materiale rivestimento | Nitrile |
Normative | EN 388, EN 420 |
Categoria | 2 |