Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Guanto in nitrile monouso

Guanti monouso, nitrile
GUANTI-PROT-NITRILE-NERO-S/POLVERE-XL

Cod. art. 0899470103

EAN 4053479596877

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Guanto in nitrile monouso

Cod. art. 0899470103

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
  • Senza polveri

  • Processo di fabbricazione senza silicone

  • In pratico dispenser monouso

Idoneità al contatto breve con sostanze alimentari acquose, acide, alcoliche o grasse, testati 30 minuti a 40°C.



Ai sensi Reg.1935/2004/CE e DM 21.03.1973 s.m.i.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Attività di laboratorio

  • Industria alimentare

  • Ristorazione

  • Industria farmaceutica e chimica, ingegneria elettrica

  • Decorazione, verniciatura spray e lucidatura

  • Lavori di pulizia e manutenzione

  • Lavori in officina

Colore

Nero

Misura

XL

Materiale

Nitrile

Rivestimento interno

Senza polvere, Con clorinazione

Normative

ISO 21420, EN 374

Categoria

3

Lunghezza

240 mm

Spessore materiale

0,1 mm

Tolleranza spessore materiale (+/-)

0,01 mm