Guanto in nitrile monouso
Guanti monouso, nitrile
GUANTO-PROT-NITRILE-NERO-S/POLVERE-M
Cod. art. 0899470101
EAN 4053479596860
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Senza polveri
- Processo di fabbricazione senza silicone
- In pratico dispenser monouso
Idoneità al contatto breve con sostanze alimentari acquose, acide, alcoliche o grasse, testati 30 minuti a 40°C.
Ai sensi Reg.1935/2004/CE e DM 21.03.1973 s.m.i.
Caratteristiche tecniche(X)
- Attività di laboratorio
- Industria alimentare
- Ristorazione
- Industria farmaceutica e chimica, ingegneria elettrica
- Decorazione, verniciatura spray e lucidatura
- Lavori di pulizia e manutenzione
- Lavori in officina
Colore | Nero |
Misura | M |
Materiale | Nitrile |
Rivestimento interno | Senza polvere, Con clorinazione |
Normative | ISO 21420, EN 374 |
Categoria | 3 |
Lunghezza | 240 mm |
Spessore materiale | 0,1 mm |
Tolleranza spessore materiale (+/-) | 0,01 mm |