Guanto di protezione chimica in nitrile Con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile
GUANTI IN NITR. NITRIL EN 388/374 11
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- 100% impermeabile
- Superficie zigrinata per una presa sicura
- Protezione chimica e impermeabilità contro numerose soluzioni alcaline, acidi, grassi, oli e in parte solventi
- Processo di produzione senza siliconi
Caratteristiche tecniche(X)
Lavori di verniciatura, trattamento di superfici, incisioni, refrigeranti e lubrificanti, manutenzione di veicoli e macchine, bagni galvanici, pulizia, manipolazione di pesticidi
Misura | 11 |
Materiale | Nitrile |
Rivestimento interno | Con felpatura |
Normative | EN 374, EN 388, EN 420 |
Categoria | 3 |
Lunghezza | 330 mm |
Spessore materiale | 0,38 mm |
Tolleranza spessore materiale (+/-) | 0,03 mm |
Colore | Verde |