Guanto monouso in nitrile con polvere
Guanti in nitrile monouso con polv. spess. 0,12 mm
GUANTI NITRILE MONOUSO L 100PZ.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Finitura microruvida sul palmo
- Internamente trattato con polvere biocompatibile
- Ambidestro con bordino arrotolato
- Grande manualità e comfort, ottima sensibilità
- Impermeabili
- Buona resistenza meccanica
- Resistente contro oli e grassi
Caratteristiche tecniche(X)
Confezionamento, imprese di pulizia, laboratori, manutenzione, officine meccaniche, carrozzerie
Colore | Azzurro |
Misura | L |
Materiale | Nitrile |
Normative | EN 420 |
Categoria | 1 |
Lunghezza | 240 mm |
Spessore materiale | 0,12 mm |