Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
GUANTO-NITRILE-GRIP-COMFORT-NERO-XXL
Cod. art. 0899470144
EAN 4062856515608
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facile da togliere e indossare, molto confortevole grazie alla floccatura di cotone interna
Speciale superficie goffrata
- Ottima resistenza meccanica e allo strappo
- Ottima presa anche su superfici bagnate e oleose
Senza polvere e senza lattice
In pratico dispenser monouso
Caratteristiche tecniche(X)
- Industria chimica
- Officine meccaniche
- Pittura, verniciatura e lucidatura
- Industria elettronica e informatica
- Laboratorio e ricerca
- Pulizia e manutenzione
- Protezione del prodotto e industria della stampa
Colore | Nero |
Misura | XXL |
Materiale | Nitrile |
Rivestimento interno | Floccatura di cotone |
Normative | EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 |
Categoria | 3 |
Lunghezza | 240 mm |
Spessore materiale | 0,18 mm |