Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Guanto monouso in nitrile Grip

GUANTO NITRILE MONOUSO ORANGE GRIP XXL

Cod. art. 0899470124

EAN 4053479687575

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Guanto monouso in nitrile Grip

Cod. art. 0899470124

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Superficie goffrata per un grip eccellente
  • Estremamente resistente allo strappo

  • Senza polvere e privi di lattice

  • Processo di fabbricazione senza silicone

  • Colore arancione per una migliore visibilità

  • In pratico dispenser monouso
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Industria chimica

  • Officine meccaniche

  • Pittura, verniciatura e lucidatura

  • Industria elettronica e informatica

  • Laboratorio e ricerca

  • Pulizia e manutenzione

  • Protezione del prodotto e industria della stampa

Colore

Arancio

Misura

XXL

Materiale

Nitrile

Rivestimento interno

Senza polvere

Normative

ISO 21420, EN 374

Categoria

3

Lunghezza

240 mm

Spessore materiale dito (liscio)

0,18 mm

Spessore materiale dito (zigrinato)

0,27 mm

Spessore materiale del palmo (zigrinato)

0,23 mm

Spessore materiale polsino (liscio)

0,11 mm

Tolleranza spessore materiale (+/-)

0,01 mm