Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip Orange
GUANTO NITRILE MONOUSO ORANGE GRIP TG.S
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Estremamente resistente allo strappo
- Senza polvere e privi di lattice
- Processo di fabbricazione senza silicone
- Colore arancione per una migliore visibilità
- In pratico dispenser monouso
Caratteristiche tecniche(X)
- Industria chimica
- Officine meccaniche
- Pittura, verniciatura e lucidatura
- Industria elettronica e informatica
- Laboratorio e ricerca
- Pulizia e manutenzione
- Protezione del prodotto e industria della stampa
Colore | Arancio |
Misura | S |
Materiale | Nitrile |
Rivestimento interno | Senza polvere |
Normative | EN 374, EN 420 |
Categoria | 3 |
Lunghezza | 240 mm |
Spessore materiale dito (liscio) | 0,18 mm |
Spessore materiale dito (zigrinato) | 0,27 mm |
Spessore materiale del palmo (zigrinato) | 0,23 mm |
Spessore materiale polsino (liscio) | 0,11 mm |
Tolleranza spessore materiale (+/-) | 0,01 mm |