Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Guanto pesante in nitrile per protezione chimica

Guanti protez. agenti chimici in nitrile pesanti
GUANTO-NITRILE-45CM-TG.9

Cod. art. 0899435409

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Guanto pesante in nitrile per protezione chimica

Cod. art. 0899435409

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x6 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Versione lunga
  • Superficie zigrinata per una presa sicura

  • Protezione chimica e impermeabilità contro numerose soluzioni alcaline, acidi, grassi, oli e alcuni solventi

  • Processo di fabbricazione senza silicone

  • Collaudato per uso alimentare
Area di applicazione

Lavori di pulizia e manutenzione, industria chimica, industria alimentare, lavori di verniciatura e sgrassatura, prodotti chimici in agricoltura, oli di raffreddamento e da taglio

Misura

9

Materiale

Nitrile

Norma EN

374
388
420

Categoria

3

Lunghezza

450 mm

Spessore materiale

0,58 mm

Tolleranza spessore materiale (+/-)

0,03 mm

Colore

Verde

Cod. art. ! common.detail.customermaterialnumber !