Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 65 con sistema ammortizzante regolabile integrato
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 65
GUARNITURA-KINVARO-T65-RAL7045
Cod. art. F151147682
EAN 9003012517451
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Non occorre il montaggio di cerniere
- L'anta rimane bloccata in qualsiasi posizione all'interno del raggio che va da 45° a 105°
- Possibilità di installare alte unità superiori
- Non occorre manutenzione
Anteriore
- Installazione semplice
- Regolazione altezza: +/- 3 mm
Meccanismo di apertura supportato a molla
- Apertura e chiusura del lembo particolarmente comode e facili
- Minimo sforzo richiesto
I pesi dell'anta includono sempre la maniglia
Dimensioni soggette a modifica. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Varie applicazioni per ante a ribalta di larghezza 300-1200¬mm. Altezza anta a ribalta 300-600¬mm. La forza della molla è adatta a una varietà di applicazioni, da ante a ribalta piccole e leggere in legno naturale fino ad ante a ribalta pesanti. Per ante a ribalta realizzate con qualsiasi materiale e con diversi pesi, ad es. legno, MDF, vetro con telai larghi in alluminio o legno.
![]() | |
Per altezza mobile min/max | 250-600 mm |
Per larghezza mobile min/max | 300-1200 mm |
Per peso piano ribaltabile min/max incl. maniglia | 0,6-7,4 kg |
Profondità minima d'incasso | 133 mm |
Angolo d'apertura | 100 Gradi |
| Altezza dell'anta a ribalta in mm | Peso anta a ribalta con maniglia in kg (molla nera sui due lati) | Peso anta a ribalta con maniglia in kg (molla gialla sui due lati) | Peso anta a ribalta con maniglia in kg (molla gialla su un lato) |
| 250 | 2,4-7,4 | 1,8-4,2 | 0,9-2,1 |
| 300 | 2,0-6,3 | 1,4-3,4 | 0,7-1,7 |
| 350 | 1,7-5,4 | 1,0-2,9 | - |
| 400 | 1,5-4,7 | 0,8-2,5 | - |
| 450 | 1,3-4,2 | 0,7-2,2 | - |
| 500 | 1,3-3,9 | 0,6-2,0 | - |
| 550 | 1,3-3,4 | - | - |
| 600 | 1,3-3,1 | - | - |
| Attenzione: Il peso dell'anta a ribalta include sempre la maniglia. | |||
Calcolo del peso dell'anta a ribalta. Larghezza anta a ribalta x altezza anta a ribalta x spessore anta a ribalta x peso specifico 1 + peso manico 2 = peso anta a ribalta 1 Peso specifico MDF 0,85 kg/dm3, truciolato 0,65 kg/dm3, abete rosso/pino 0,45 kg/dm3 2 Con le maniglie a barra, considerare 0,1 kg per 100 mm di larghezza della maniglia. Si consiglia di effettuare un montaggio di prova. | |||