Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/FXqvBK3lp3c

Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 - 1
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 - 2
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 - 3
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 - 4
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 - 5
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 - 6
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 - 7
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 - 8
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 - 9
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 - 10
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 - 11
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 - 12
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 - 13
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 - 14
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 - 15
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 - 16
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile - GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045 - 17

Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile

Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71
GUARNITURA-KINVARO-T71-RAL7045

Cod. art. F151147696

EAN 4050641918123

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 71 con sistema ammortizzato integrato e regolabile

Cod. art. F151147696

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Non necessita il montaggio di cerniere

  • Installazione più rapida

  • L'anta a ribalta si blocca in qualsiasi posizione

  • Possibilità di installare unità aggiuntive

  • Montaggio dell'anta semplice e senza utilizzo di utensili

  • Regolazione diretta tridimensionale delle ante

  • Non richiede manutenzione


Vasta gamma di applicazioni per ante a ribalta da grandi a extra-large


  • Larghezza dell'anta a ribalta: 300-1200 mm

  • Altezza dell'anta a ribalta: 300-600 mm

  • La forza della molla è adatta a una vasta gamma di applicazioni, dalle ante a ribalta piccole e leggere in legno naturale fino a quelle pesanti.

  • Per ante a ribalta di vari materiali e pesi, come legno, MDF, vetro con telai larghi in alluminio o legno.


Estremamente facile da aprire grazie a un meccanismo di apertura a molla


  • Le ante a ribalta sono facili da aprire e chiudere

  • Minimo sforzo richiesto

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per altezza mobile min/max

300-600 mm

Per peso piano ribaltabile min/max incl. maniglia

1,4-8,5 kg

Profondità minima d'incasso

147 mm

Angolo d'apertura

110 Gradi

Calcolo del peso dell'anta a ribalta:
Larghezza anta a ribalta × altezza anta a ribalta × spessore anta a ribalta × peso specifico1 + peso maniglia2 = peso anta a ribalta.

1 Peso specifico dell'MDF 0,85 kg/dm3, truciolato 0,65 kg/dm3, abete rosso/pino 0,45 kg/dm3.
2 Il peso delle barre di impugnatura deve essere 0,1 kg per 100 mm di larghezza. Si consiglia di effettuare un montaggio di prova.
Legenda:

F: Giunto
FAS: Sormonto frontale, laterale
Altezza dell'anta a ribalta in mm Peso dell'anta a ribalta con maniglia in kg (molla bianco sui due lati) Peso dell'anta a ribalta con maniglia in kg (molla arancione sui due lati)
300 2,1 - 7,4 2,5 - 8,5
350 1,8 - 6,3 2,3 - 7,5
400 1,7 - 5,4 2,1 - 6,8
450 1,6 - 4,7 2,0 - 5,8
500 1,5 - 4,0 1,8 - 5,0
550 1,4 - 3,7 1,6 - 4,6
600 1,4 - 3,3 1,4 - 4,2