Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/Mebe8xREJjg

Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 - 1
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 - 2
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 - 3
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 - 4
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 - 5
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 - 6
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 - 7
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 - 8
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 - 9
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 - 10
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 - 11
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 - 12
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 - 13
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 - 14
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 - 15
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 - 16
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato - GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045 - 17

Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato

Guarnitura per anta a ribalta, Kinvaro T 76
GUARNITURA-KINVARO-T76-RAL7045

Cod. art. F151147706

EAN 9003012556597

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 76 con sistema ammortizzante regolabile integrato

Cod. art. F151147706

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Non necessita il montaggio di cerniere

  • Più rapidi da installare

  • L'anta si blocca in qualsiasi posizione

  • Possibilità di installare unità aggiuntive

  • Montaggio dell'anta semplice e senza utilizzo di utensili

  • Regolazione 3D delle ante

  • Non richiede manutenzione


Vasta gamma di applicazioni per ante a ribalta da grandi a extra-large


  • Larghezza dell'anta a ribalta: 550–1200 mm

  • Altezza dell'anta: 400–600 mm

  • Si ha la possibilità di regolare la forza della molla con varie potenze, così da poter ammortizzare sia le ante a ribalta piccole sia quelle grandi e pesanti.

  • Per ante a ribalta di vari materiali e pesi, come legno, MDF, vetro con ampi telai in alluminio o legno.


Estremamente facile da aprire grazie a un meccanismo di apertura a molla


  • Le ante a ribalta sono facili da aprire e chiudere

  • Minimo sforzo richiesto
Indicazione

Il peso dell'anta include sempre la maniglia

Area di applicazione

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per altezza mobile min/max

400-600 mm

Per larghezza mobile min/max

550-1200 mm

Per peso piano ribaltabile min/max incl. maniglia

5,2-11 kg

Profondità minima d'incasso

181 mm

Angolo d'apertura

110 Gradi

Calcolo del peso dell’anta:
Larghezza anta × altezza anta × spessore anta × peso specifico1 + peso maniglia2 = peso anta.

1 peso specifico MDF 0,85 kg/dm3, truciolato 0,65 kg/dm3, abete rosso/pino 0,45 kg/dm3.
2 Il peso delle barre di impugnatura deve essere 0,1 kg per 100 mm di larghezza. È preferibile un montaggio di prova.
Legenda:

F: Giunto
FAS: Rivestimento frontale, lato
Altezza dell'anta in mm Peso a ribalta con maniglia in kg (molla standard su entrambi i lati)
400 7,0-11,0
450 6,7-9,6
500 5,8-8,5
550 5,6-7,6
600 5,2-7,0