Guarnitura per porta a battente pieghevole
Elemento per fisarmonica porta a soffietto
GUARN. P/PORTE A BATT.PIEGH. A LIBRO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per applicazione destra o sinistra
Apertura 90°
Pattino a rullo in nylon con meccanismo in zama a molla
Cerniere centrali in acciaio nichelato
Binario in alluminio
Cerniere laterali regolabili in altezza da ordinare a parte
tappi di battuta colore: nero, bianco,marrone
Contenuto
- pattino a rullo 1 pz
- fermo superiore 1 pz
- cerniere centrali 2 pz
- boccola in plastica 1 pz
- binario superiore 1m
- tappi di battuta 3 pz
- molla di ricambio 1 pz
Caratteristiche tecniche(X)
Capacità di carico | 50 kg |
Esecuzione | per 2 porte a soffietto |