Guida invisibile a estrazione totale Dynamoov Soft-close Con sistema di ammortizzamento Soft-close integrato
Guide Dynamoov Soft-close est. tot. liq. mec. auto
CP-GUIDE-DYNAM-30-UT-LIQU-SOFTCLOSE-480
GRASS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- scorrimento straordinariamente fluido, senza attrito, grazie ai carrelli totalmente sincronizzati
- Scorre leggermente e con precisione, grazie ai rulli in materiale plastico resistenti all'abrasione
- Elevata stabilità laterale grazie alle guide larghe
- Forze di trazione minime, anche per i cassetti piccoli
- Profilo con apertura sottile grazie al supporto frontale integrato
Il sistema di aggancio consente di regolare l'altezza di + 3,5 mm.
Le dimensioni specificate sono indicative. Le dimensioni sono soggette a possibili modifiche tecniche!
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza nominale (NL) | 480 mm |
Capacità di carico | 30 kg |
Sistema di apertura/chiusura | Soft-close |
Tipologia di estrazione | Estensione completa |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.