Guida per cassetti per cassettiere e cassettiere per valigette
Guida estraibile per cassetti
GUIDA ESTRAIBILE MASS556
ORSYMOBIL
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Design leggero con capacità di carico fino a 40 kg.
- Design rinforzato con capacità di carico fino a 75 kg.
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | MASS556 |
Profondità | 556 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 2,800 kg |
Materiale | Acciaio |
Per modulo cassetto | MSML |
Esecuzione | Design per impieghi pesanti |