Guida per colonna estraibile VS TAL Gate e VS TAL Gate Pro
Guida colonna estraibile VS TAL Gate VS TAL Gate Pro
GUIDA-COLONNA-EST-VS/TAL-GATE-75KG-ANTR
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tempi di consegna: circa 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine
Caratteristiche tecniche(X)
Per larghezza mobile min | 500 mm |
Per larghezza mobile max | 600 mm |
Per altezza libera armadio min/max | 1200-2140 mm |
Profondità di montaggio | 480 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Rivestito a polvere |
Portata uscita | 75 kg |
Colore | Antracite |
Ammortizzatore | Sì |