Guida VS TAL Larder per colonne estraibili
Kit guide per colonna estraibile VS TAL Larder
GUIDA-COLONNA-ESTRAIBILE-VS-TAL-LARDER
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per larghezza mobile | 300 mm |
Per larghezza mobile min | 300 mm |
Per larghezza mobile max | 400 mm |
Per altezza libera armadio min/max | 1200-2140 mm |
Profondità luce interna mobile min | 504 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Rivestito a polvere |
Capacità di carico | 120 kg |
Colore | Grigio luce RAL 7035 |
Ammortizzatore | Sì |