Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Guida zanzariera

Guida zanzariera per controtelaio
GUIDA ZANZARIERA 50X40MM L.3,0M

Cod. art. 0518900015

EAN 4050641890856

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Guida zanzariera

Cod. art. 0518900015

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 8 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Accessorio per controtelaio caldo
  • Tagliabile a misura

  • Applicazione tramite l’apposita sede presente sulla parte esterna del profilo per controtelaio

  • Listello a perdere in EPS posto all’interno della guida per mantenerla pulita fino alla messa in servizio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Posa in opera di serramenti

Larghezza profilo

40 mm

Spessore profilo

50 mm

Lunghezza

3000 mm

Materiale

Alluminio

Colore

Grigio argento

Per spessore materiale

50 mm

Peso prodotto (per pezzo)

2700,000 g

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche