Prodotti simili
Prodotti simili

H 18-MA compatto e BS 18-A light

H 18-MA compatto e BS 18-A light
KIT COMBO H18-MA COMPACT-BS18-A LIGHT
MASTER
Cod. art.: 0700180007
Articolo selezionato: Altre versioni
Domande? +39 06 907 798 00
Prezzo/UI Effettua il login per visualizzare i prezzi
x 1
Solo per utilizzatori professionali Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti:
  • Pagina catalogo in PDF 1
Descrizione
Proven set - application in virtually any industry and ideal for use with Ø 6 to 8 mm anchors.
Informazioni tecniche

Numero pezzi nell'assortimento/kit

5 Pz.

Peso prodotto (per pezzo)

7960 g

Prodotti complementari:
59-piece set with the latest 1/4 inch standard bits in short and long versions, adapter and socket wrench bits
 
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui . Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK
Top