ASME B18.2.1 acciaio GR5 zincato UNF
ASME B18.2.1 acciaio GR5 zincato UNF
VITE-TE-POLL-GR5-(A2K)-7/16_20X3
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 7/16 in |
Lunghezza (l1) | 3 in |
Tipo filettatura | UNF |
Altezza testa (k1) | 0.281 in |
Azionamento esterno (s1) | 5/8 poll. |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | GR5 |
Superficie | Zincato |
Apertura chiave | 5/8 poll. |