High-End Power-LED-Taschenlampe W6
High-End Power-LED-Taschenlampe W6
TLA-W6-LED-4XAA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einzigartiges blendfreies, homogenes Licht
Optimales Arbeitslicht
Einhand-Gleitschlitten-Fokussiermechanik
Komfortabel und herkömmlichen Drehmechaniken deutlich überlegen
Reflector-Lense-Technology
Reflektor + Linse = Reflektorlinse für höchste Lichteffizienz
Power-Switch-Technology
Power-Taster 130 % + Power-Modus 100 % + Spar-Modus 15 %
Hartvergoldete Kontakte
Optimaler Schutz vor Korrosion
Batterie-Tank für einfachen Batteriewechsel
Lieferung inkl. Holster und Trageschlaufe
Batterien nicht im Lieferumfang
Datenblätter(X)
Lichtstrom | 220 lm |
Fokussierbar | Ja |
Leuchtweite | 200 m |
Schutzart IP | IP 54 |
Akku-/Batteriebezeichnung | Mignon AA; LR6; AM3 |
Akku-/Batterieanzahl | 4 STK |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Schwarz |
Anzahl Leuchten | 3 STK |
Lieferumfang | Holster, Trageschlaufe bzw, Befestigungsclip |
Lichtfarbe | Weiß |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!