Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ISO 15979 assortimento rivetti a strappo, testa piana in valigetta 4.4.1. Acciaio, zincato, passivato bianco

ASS-RIVETTI-ISO15979-1379PZ-SYSKO

Cod. art. 5964093502

EAN 4056807793528

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
ISO 15979 assortimento rivetti a strappo, testa piana in valigetta 4.4.1. Acciaio, zincato, passivato bianco

Cod. art. 5964093502
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
Numero pezzi nell'assortimento/kit

1379 PZ

Materiale del manicotto

Acciaio

Finitura boccola

Tipo zincato

Materiale dell'alberino

Acciaio

Finitura mandrino

Tipo zincato

Dimensioni sistema

4.4.1

Normative

ISO 15979

Conformità alla normativa RoHS

ISO 15979 assortimento rivetti a strappo, testa piana in valigetta 4.4.1. Acciaio, zincato, passivato bianco compreso:
1 x
Punta elicoidale HSS DIN 1897 tipo RN

PUNTA-ELIC-CORTA-DIN1897-HSS-D3,1

Descrizione:
3.1 mm
Punta elicoidale di precisione extra corta per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1000 N/mm² e nella ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSS DIN 1897 tipo RN

PUNTA-ELIC-CORTA-DIN1897-HSS-D3,3

Descrizione:
3.3 mm
Punta elicoidale di precisione extra corta per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1000 N/mm² e nella ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSS DIN 1897 tipo RN

PUNTA-ELIC-CORTA-DIN1897-HSS-D4,1

Descrizione:
4.1 mm
Punta elicoidale di precisione extra corta per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1000 N/mm² e nella ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSS DIN 1897 tipo RN

PUNTA-ELIC-CORTA-DIN1897-HSS-D4,9

Descrizione:
4.9 mm
Punta elicoidale di precisione extra corta per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1000 N/mm² e nella ghisa.
Quantità: 1 x
100 x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15979, testa piana, acciaio/acciaio

RIVETTO-ISO15979-ACC-A2K-(5-6,5)-3X10

Descrizione:
3 x 10 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15979, testa piana, acciaio/acciaio

RIVETTO-ISO15979-ACC-A2K-(6,5-8)-3X12

Descrizione:
3 x 12 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15979, testa piana, acciaio/acciaio

RIVETTO-ISO15979-ACC-A2K-(0,5-3)-3X6

Descrizione:
3 x 6 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15979, testa piana, acciaio/acciaio

RIVETTO-ISO15979-ACC-A2K-(3-5)-3X8

Descrizione:
3 x 8 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15979, testa piana, acciaio/acciaio

RIVETTO-ISO15979-ACC-A2K-(5-6,5)-3,2X10

Descrizione:
3,2 x 10 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15979, testa piana, acciaio/acciaio

RIVETTO-ISO15979-ACC-A2K-(6,5-8)-3,2X12

Descrizione:
3,2 x 12 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15979, testa piana, acciaio/acciaio

RIVETTO-ISO15979-ACC-A2K-(0,5-3)-3,2X6

Descrizione:
3,2 x 6 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15979, testa piana, acciaio/acciaio

RIVETTO-ISO15979-ACC-A2K-(3-5)-3,2X8

Descrizione:
3,2 x 8 mm
Quantità: 100 x
75 x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15979, testa piana, acciaio/acciaio

RIVETTO-ISO15979-ACC-A2K-(5-6,5)-4X10

Descrizione:
4 x 10 mm
Quantità: 75 x
75 x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15979, testa piana, acciaio/acciaio

RIVETTO-ISO15979-ACC-A2K-(6,5-9)-4X12

Descrizione:
4 x 12 mm
Quantità: 75 x
100 x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15979, testa piana, acciaio/acciaio

RIVETTO-ISO15979-ACC-A2K-(1-3)-4X6

Descrizione:
4 x 6 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15979, testa piana, acciaio/acciaio

RIVETTO-ISO15979-ACC-A2K-(3-5)-4X8

Descrizione:
4 x 8 mm
Quantità: 100 x
75 x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15979, testa piana, acciaio/acciaio

RIVETTO-ISO15979-ACC-A2K-(4-6)-4,8X10

Descrizione:
4,8 x 10 mm
Quantità: 75 x
75 x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15979, testa piana, acciaio/acciaio

RIVETTO-ISO15979-ACC-A2K-(1-3)-4,8X6

Descrizione:
4,8 x 6 mm
Quantità: 75 x
75 x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15979, testa piana, acciaio/acciaio

RIVETTO-ISO15979-ACC-A2K-(2,5-4)-4,8X8

Descrizione:
4,8 x 8 mm
Quantità: 75 x