ISO 15981 assortimento rivetti a strappo, testa piana in valigetta 4.4.1. Alluminio
ISO 15981 testa piana alluminio/alluminio Sysko
ASS-RIVETTI-ISO15981-ALU/ALU-1403PZ
Cod. art. 5964514502
EAN 4056807793535
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 1403 PZ |
Materiale del manicotto | Alluminio |
Finitura boccola | Liscio |
Materiale dell'alberino | Alluminio |
Finitura mandrino | Grezzo |
Dimensioni sistema | 4.4.1 |
Normative | ISO 15981 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
RIVETT-ISO15981-ALU/ALU-(5,0-7,0)-3,2X10
RIVETTO-ISO15981-ALU/ALU-(7-9)-3,2X12
RIVETTO-ISO15981-ALU/ALU-(1,5-3,5)-3,2X6
RIVETTO-ISO15981-ALU/ALU-(3,5-5)-3,2X8
RIVET-ISO15981-ALU/ALU-(5,0-6,5)-4,0X10
RIVET-ISO15981-ALU/ALU-(6,5-8,5)-4X12,0
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(1,0-3,0)-4,0X6,0
RIVET-ISO15981-ALU/ALU-(3,0-5,0)-4,0X8,0
RIVETT-ISO15981-ALU/ALU-(4,0-6,0)-4,8X10
RIVETTO-ISO15981-ALU/ALU-(1,5-2,5)-4,8X6
RIVET-ISO15981-ALU/ALU-(2,5-4,0)-4,8X8,0
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.