Vite a testa esagonale con filetto parziale per la costruzione di contenitori a pressione ISO 4014, acciaio 5.6
ISO 4014 acciaio 5.6 AD W 7/1
VITE-ISO4014-ADW7/1-5.6-GR-CH36-M24X100
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Viti a testa esagonale con filetto parziale per la costruzione di contenitori a pressione secondo le normative AD. I documenti del codice di buona pratica professionale AD 2000 sono creati dal "Gruppo di lavoro per recipienti a pressione".
- Viti a testa esagonale a norma DIN EN ISO 4014, classe di resistenza 5.6, utilizzati assieme a dadi esagonali DIN EN ISO 4032, classe di resistenza 5-2.
- Con certificazione TÜV. Soddisfa le condizioni del codice di buona pratica professionale AD/AD 2000 W 7/1 (ex 7) in merito all'esenzione del certificato di prova 3.1. (a norma DIN EN 10204). Vedere la scheda tecnica dei materiali VdTÜV 1253/4. La "scheda tecnica VdTÜV 1253/4" include i produttori di bulloni e dadi ispezionati da un esperto dell'ente di supervisione tecnica tedesco (TÜO, Technical Supervisory Organisation). I prodotti sono etichettati con il codice costruttore e la classe di resistenza.
- La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | Esistono alcune analogie | Dimensioni nominali aumentate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M24 |
Lunghezza (l1) | 100 mm |
Altezza testa (k1) | 15 mm |
Normative | ISO 4014 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 5.6 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Azionamento esterno (s1) | Ch36 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 3 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Diametro albero | 24 mm |
Classe prodotto | A |
Area di applicazione | Costruzione di recipienti in pressione |
Area controllata | AD W7 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.