Prodotti simili
Prodotti simili

ISO 4014 acciaio inossidabile A2

ISO 4014 acciaio inossidabile A2
VITE-TE-ISO4014-A2/70-CH30-M20X240
Cod. art.: 009520 240
Articolo selezionato: Altre versioni
Domande? +39 06 907 798 00
Prezzo/UI Effettua il login per visualizzare i prezzi
x 10
Solo per utilizzatori professionali Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti:
  • Pagina catalogo in PDF 1
  • Dati CAD (accessibili solo dopo il login)
Descrizione
ISO 4014 stainless steel A2-50 and A2-70, plain
Informazioni tecniche

Tipo filettatura x diametro nominale

M20

Lunghezza

240 mm

Altezza testa vite

12,5 mm

Norme

ISO 4014

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

70

Superficie

Grezzo

Conformità ROHS

Tipo testa vite

Testa esagonale

Tipo di attacco

Esagono esterno

Azionamento esterno

SW30

Tipo filettatura

Filettatura metrica

Passo

2,5 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Classe prodotto

B

 
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui . Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK
Top