Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

ISO 4017 acciaio 8.8 zincato
VITE-TE-ISO4017-8.8-CH75-(A2K)-M48X160

Cod. art. 005748 160
EAN 4045727422854

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M48

Lunghezza (l1)

160 mm

Altezza testa (k1)

30 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch75

Normative

ISO 4017

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8.8

Superficie

Zincato

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo di attacco

Esagono esterno

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Lunghezza filettatura (filettatura metrica)

160 mm

Classe prodotto

B