Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio inox A4-50 e A4-70
Acciaio inossidabile A4 50, A4 70, ISO 4017
VITE-TE-ISO4017-A4/70-CH13-M8X25
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | È presente una qualche compatibilità | Dimensioni nominali aumentate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22. Classe di resistenza A4-70 fino al dimensione nominale M24 | Dalla dimensione nominale M27 classe di resistenza A4-50
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M8 |
Lunghezza (l1) | 25 mm |
Altezza testa (k1) | 5,3 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch13 |
Normative | ISO 4017 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Classe di resistenza | 70 |
Superficie | Grezzo |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Classe prodotto | A |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |