Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

Accesso per i clienti già registrati

Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

ISO 4026 acciaio 45H zincato bianco

ISO 4026 acciaio 45H zincato bianco
GRANO-EI-P-TRONCO-ISO4026-45H-ZNB-M3X4

Cod. art.: 025503 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

ISO 4026 acciaio 45H zincato bianco

Cod. art.: 025503 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Caratteristiche tecniche(X)

Dati CAD (accessibili solo dopo il login)

Certificati/Documenti(X)

ISO 4026, steel 45H, galvanised, blue passivated (A2K)

Tipo filettatura x diametro nominale

M3

Lunghezza

4 mm

Diametro punta piana smussata

2 mm

Norme

ISO 4026

Materiale

Acciaio

Classe di durezza

45H

Superficie

Zincato

Conformità ROHS

Tipo testa vite

Senza testa

Tipo di attacco

Esagono incassato

Azionamento interno

IH1.5

Tipo filettatura

Filettatura metrica

Passo

0,5 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma punta

Cono troncato

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui . Cliccando su OK o proseguendo la navigazione presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK