Grano con esagono incassato e perno ISO 4028, acciaio 45H
Acciaio 45H ISO 4028
GRANI E.I. P.CILIND DIN915 GR M 5X25
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La classe di durezza 45H corrisponde a una durezza di 450 HV
La normativa DIN 915 è stata sostituita dalla normativa ISO 4028 | Ci sono alcune analogie | Diametri nominali per M1.4, M1.8, M14, M18, M22 rimossi | Classi di durezza per l’acciaio inossidabile introdotte.
Caratteristiche tecniche(X)
I grani in acciaio sono concepiti esclusivamente per sollecitazioni a pressione (vedere anche DIN EN ISO 898-5). Sono utilizzabili ad esempio per il serraggio in una ghiera d'arresto o per esercitare pressione su una controparte. I grani in acciaio sono quindi molto duri per garantire la forza torsionale nell'esagono incassato durante il serraggio e l'allentamento.
Grani saldati, serrati con dadi o sollecitati a flessione sono da ritenere come applicazioni improprie e scorrette. Sollecitazioni a trazione o a taglio sono applicazioni improprie che possono comportare dei malfunzionamenti (rottura del grano).
Profilo:
I grani in acciaio inossidabile A2/A4 che non sono temprati, possono essere sollecitati eventualmente anche a trazione.
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M5 |
Lunghezza (l1) | 25 mm |
Diametro perno (d2) | 3,5 mm |
Lunghezza perno (l2) | 2,5 mm |
Azionamento interno (s1) | IH2.5 |
Normative | ISO 4028 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Classe di durezza | 45H |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Forma punta | A cono |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |