Grano con esagono incassato e perno ISO 4028, acciaio inox A4, 21H
Acciaio inossidabile A4 21H ISO 4028
GRANO-P-CIL-ISO4028-A4-21H-EI4-M8X40
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La classe di durezza 21H corrisponde a una durezza di 210 HV
Consiglio:
I grani in acciaio inossidabile A2/A4 che non sono temprati, possono essere sollecitati eventualmente anche a trazione.
La normativa DIN 915 è stata sostituita dalla normativa ISO 4028 | Ci sono alcune analogie | Diametri nominali per M1.4, M1.8, M14, M18, M22 rimossi | Classi di durezza per l’acciaio inossidabile introdotte.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M8 |
Lunghezza (l1) | 40 mm |
Diametro perno (d2) | 5,5 mm |
Lunghezza perno (l2) | 4 mm |
Azionamento interno (s1) | IS4 |
Normative | ISO 4028 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Classe di durezza | 21H |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Forma punta | A cono |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |