Dado esagonale ISO 4032, acciaio 5-2, per la costruzione di contenitori a pressione
Acciaio grezzo 5-2 AD W 7/1 ISO 4032
DADO-ISO4032-ADW7/1-(5-2)-CH36-M24
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dadi esagonali per la costruzione di recipienti a pressione in conformità alle normative AD. I documenti del codice di buona pratica professionale AD 2000 sono creati dal "Gruppo di lavoro per recipienti a pressione"
- Soddisfa le condizioni del codice di buona pratica professionale AD 2000 W 7/1 (ex W 7) in merito all'esenzione del certificato di prova 3.1 a norma DIN EN 10204 (vedere la scheda VdTÜV 1253/4)
- In conseguenza all'Emendamento 2 per la designazione della classe di resistenza, l'acciaio ricavato tramite tecnologia Thomas/Bessemer è escluso
Nella scheda VdTÜV 1253/4 sono elencati i produttori di viti e dadi ispezionati da un esperto dell'ente di supervisione tecnica tedesco (TÜO, Technical Supervisory Organisation). I prodotti sono etichettati con il codice costruttore e la classe di resistenza
ISO 4032, sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filetto standard | Filetto fine spostato nella normativa ISO 8673.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M24 |
Altezza (m1) | 21,5 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch36 |
Normative | ISO 4032 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 5-2 |
Superficie | Grezzo |
Area controllata | AD W7 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |