Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

Accesso per i clienti già registrati

Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

ISO 4762/DIN 912 acciaio 12.9 grezzo

ISO 4762/DIN 912 acciaio 12.9 grezzo
VITE-TCEI-ISO4762-12.9-GR-EI8-M10X90

Cod. art.: 008310 90

Effettua il login per visualizzare i prezzi

ISO 4762/DIN 912 acciaio 12.9 grezzo

Cod. art.: 008310 90

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Caratteristiche tecniche(X)

Dati CAD (accessibili solo dopo il login)

Certificati/Documenti(X)

ISO 4762/DIN 912, steel 12.9, bare

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M10

Lunghezza (l1)

90 mm

Diametro testa (dk)

16 mm

Altezza testa vite (k1)

10 mm

Norme

ISO 4762

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

12,9

Superficie

Grezzo

Conformità ROHS

Tipo testa vite

Testa cilindrica piana

Tipo di attacco

Esagono incassato

Azionamento interno (s1)

IS8

Tipo filettatura

Filettatura metrica

Passo

1,5 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Classe prodotto

A