Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato
VITE-TCEI-ISO4762-8.8-EI14-(A2K)-M16X400
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 912 è stata sostituita dalla normativa ISO 4762 | Sono presenti alcune analogie | Gamma nominale modificata | Filettatura fine spostata a ISO 12474.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M16 |
Lunghezza (l1) | 400 mm |
Diametro testa (dk) | 24 mm |
Altezza testa (k1) | 16 mm |
Normative | ISO 4762 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Azionamento interno (s1) | IS14 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | A |