Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato
VITE-TCEI-ISO4762-8.8-EI19-(A2K)-M24X250

Cod. art. 008424 250
EAN 4038898085614

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 912 è stata sostituita dalla normativa ISO 4762 | Sono presenti alcune analogie | Gamma nominale modificata | Filettatura fine spostata a ISO 12474.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M24

Lunghezza (l1)

250 mm

Diametro testa (dk)

36 mm

Altezza testa (k1)

24 mm

Normative

ISO 4762

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8.8

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica

Tipo di attacco

Esagono incassato

Azionamento interno (s1)

IS19

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Classe prodotto

A