Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

Accesso per i clienti già registrati

Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

ISO 4762/DIN 912 acciaio inossidabile A4 70

ISO 4762/DIN 912 acciaio inossidabile A4 70
VITE-TCCEI-ISO4762-A4/70-EI3-M4X22

Cod. art.: 00974 22

Effettua il login per visualizzare i prezzi

ISO 4762/DIN 912 acciaio inossidabile A4 70

Cod. art.: 00974 22

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 1.000

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Caratteristiche tecniche(X)

Dati CAD (accessibili solo dopo il login)

Certificati/Documenti(X)

ISO 4762/DIN 912 stainless steel, A4-70, plain

Tipo filettatura x diametro nominale

M4

Lunghezza

22 mm

Diametro testa

7 mm

Altezza testa vite

4 mm

Norme

ISO 4762

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Classe di resistenza

70

Superficie

Grezzo

Conformità ROHS

Tipo testa vite

Testa cilindrica piana

Tipo di attacco

Esagono incassato

Azionamento interno

IS3

Tipo filettatura

Filettatura metrica

Passo

0,7 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Classe prodotto

A

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui . Cliccando su OK o proseguendo la navigazione presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK