ISO 7040 acciaio 10, zinco-nichel nero
ISO 7040 acciaio 10, zinco-nichel nero
DADO-AUTOBL-ISO7040-10-(ZNBHL)-M6
Cod. art. 45346036
EAN 4055375651667
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M6 |
Altezza (h1) | 8 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch10 |
Normative | ISO 7040 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10 |
Superficie | Zinco-nichel, nero |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Durata protezione anticorrosiva | 480 h |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Parte di serraggio con anello in poliammide |
Funzione di bloccaggio | Blocco antiallentamento mediante serraggio |