Vite a testa goccia sego, con intaglio croce, H ISO 7047, acciaio inox A2-70
ISO 7047 acciaio inossidabile A2 70
VITE-AFL-TGS-ISO7047-A2/70-H2-M5X8
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO 7047 sostituisce DIN 966 | Sono presenti analogie limitate | Alcune altezze e diametri delle teste modificati | Lunghezze delle filettature modificate | Classi di resistenza 5.8 e 8.8 omesse | Profondità di penetrazione della testa svasata modificata.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M5 |
Lunghezza (l1) | 8 mm |
Diametro testa (dk) | 9,3 mm |
Altezza testa (k1) | 2,7 mm |
Normative | ISO 7047 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 70 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa Goccia Sego |
Tipo di attacco | a croce |
Azionamento interno | H2 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 0,8 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | A |