Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Idropulitrice a caldo KOSMIC

IDROPULITRICE A CALDO KOSMIC 170BAR 400V

Cod. art. W999513101

EAN 4067992485440

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Idropulitrice a caldo KOSMIC

Cod. art. W999513101

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Idropulitrice a caldo con alimentazione a corrente e gasolio
  • Dotata di led segnalazione manutenzione, mancanza gasolio o anomalie

  • Dispositivo che interrompe il funzionamento della macchina dopo 30 secondi di inutilizzo

  • Spegnimento automatico intelligente dopo 20 minuti di inutilizzo

  • Sistema di controllo con segnalazione microperdite nel circuito

  • Blocco protezione marcia a secco con segnalazione in mancanza d’acqua

  • Controllo con segnalazione ugello lancia intasato

  • Dotata di sistema per ritardo accensione caldaia per ridurre le emissioni e la fumosità
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

400 V/CA

Potenza assorbita

5,2 kW

Pressione max

170 bar

Pressione di esercizio

170 bar

Quantità di alimentazione min/max

400-840 l/h

Temperatura in ingresso max

30 °C

Lunghezza tubo flessibile

10 m

Lunghezza

630 mm

Larghezza

820 mm

Altezza

870 mm

Peso dispositivo

90000 g

Lunghezza cavo

5 m

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Kit iniettore immerso

KIT INIETTORE IMMERSO KTRI29366

Per idropulitrice a caldo ARGON e RUNNER
x 1 pz.
Kit avvolgitubo

KIT AVVOLGITUBO KTRI40303

Per idropulitrice ARGON e RUNNER
x 1 pz.
Prolunga

PROLUNGA P70 CON TESTINA REGOLABILE

Per idropulitrice ARGON e RUNNER
x 1 pz.
Ugello lancia

UGELLO LANCIA UGLN49986

Per idropulitrice ARGON e RUNNER
x 1 pz.
Idrospazzola fissa

LANCIA IDROSPAZZOLA FISSA SPID24939

Per idropulitrice a caldo ARGON e RUNNER
x 1 pz.
Kit schiumatore

SCHIUMATORE DA 1 LT M22 LCPR40040

Per idropulitrice a caldo ARGON e RUNNER
x 1 pz.
Sonda per sturare tubazioni

DRAIN KIT 10 MT TBAP23853

Per idropulitrice a caldo ARGON e RUNNER
x 1 pz.
Innesto a vite

INNESTO A VITE M22-M22

Per idropulitrice a caldo ARGON e RUNNER
x 1 pz.
Prolunga in inox per camino espulsione

PROLUNGA CAMINO IDROPULITRICE LAFN48112

Per idropulitrice ARGON e RUNNER
x 1 pz.
Lancia sabbiante

PROL. TESTA SABBIANTE D 1,40 LCPR14858

Per idropulitrice a caldo ARGON e RUNNER
x 1 pz.
Equipaggiamento/attrezzatura officina, altri

SACCO SABBIA 25KG PRCH40041

x 1 pz.
Prolunga

PROLUNGA 1500 MM RUNNER 150BAR

Per idropulitrice ARGON e RUNNER
x 1 pz.
Prolunga

PROLUNGA LANCIA 1700 MM

Per idropulitrice ARGON e RUNNER
x 1 pz.
Prolunga

PROLUNGA LANCIA 900 MM

Per idropulitrice ARGON e RUNNER
x 1 pz.
Prolunga

PROLUNGA LANCIA 1200 MM

Per idropulitrice ARGON e RUNNER
x 1 pz.
Prolunga

PROLUNGA P90 PER SOTTOSCOCCA

Per idropulitrice ARGON e RUNNER
x 1 pz.
Prolunga

PROLUNGA P70 TESTINA TURBO 0,4 LCPR40103

Per idropulitrice ARGON e RUNNER
x 1 pz.
Tubo alta pressione per KOSMIC/GOLDEN/MISTRAL

TUBO A.P. R1 20M 5/16

x 1 pz.
Specifico Italia, altri

LANCIA LAVPAV.R.SURFAC CL+RT+MV161 035

x 1 pz.
Specifico Italia, altri

FILTRO VOLANTE A CART.NYLON FB 13/T

x 1 pz.
Specifico Italia, altri

UGELLO BRUCIATORE DANFOSS 1.10 60 S

x 1 pz.
Pistola manu. ad alta press. KOSMIC/GOLDEN/MISTRAL

IMPUGNATURA G4000

x 1 pz.
Tubo alta pressione per KOSMIC/GOLDEN/MISTRAL

TUBO ALTA PRESSIONE DA 10 MT

x 1 pz.
Kit manutenzione ordinaria KOSMIC/GOLDEN/MISTRAL

KIT MANUTENZIONE 500 H KOSMIC 170 BAR

x 1 pz.
Specifico Italia, altri

TUBO ALTA PRESSIONE DA 15 MT 1/4

x 1 pz.
Specifico Italia, altri

CARTUCCIA FILTRO FTAC30214

x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche