Idropulitrice ad alta pressione HDR 145 SUBCOMPACT
IDROPULITRICE-(HDR-145-SUBCOMPACT)
Cod. art. 07011145
EAN 4099618125690
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'idropulitrice ad alta pressione rimuove senza fatica lo sporco ostinato e la contaminazione, anche in ambienti difficili
- Il design compatto e leggero rende HDR 145 SUBCOMPACT facile da trasportare e riporre senza compromettere le prestazioni
- I materiali robusti e le finiture di alta qualità garantiscono una lunga durata e affidabilità anche durante l'uso intensivo
- Le impugnature ergonomiche e i comandi intuitivi rendono il dispositivo estremamente comodo e facile da usare
- Ideale per una varietà di applicazioni, sia per la pulizia di veicoli e macchine sia per quella di facciate e marciapiedi
Caratteristiche tecniche(X)
L'idropulitrice ad acqua fredda HDR 145 SUBCOMPACT consente di ottenere ottimi risultati di pulizia sia all'interno sia all'esterno. Le dimensioni compatte e l'avvolgitubo integrato lo rendono estremamente flessibile e comodo da usare.
Tensione nominale | 220 V |
Potenza assorbita | 1,8 kW |
Pressione max | 145 bar |
Quantità di alimentazione min/max | 0-400 l/h |
Lunghezza tubo flessibile | 8 m |
Lunghezza | 35 cm |
Larghezza | 32 cm |
Altezza | 84 cm |
Peso dispositivo | 18,12 kg |
Lunghezza cavo | 5 m |
LANCIA-HDR175/200-155-115GRAD
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.