Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Idropulitrice ad alta pressione HPC 170

Idropulitrice acqua fredda alta pressione HPC 170
IDROPULITRICE AD ALTA PRESS.HPC 170

Cod. art. 0701172

EAN 4045989514847

1.199,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Idropulitrice ad alta pressione HPC 170

Cod. art. 0701172

1.199,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Design verticale con avvolgitubo integrato nel corpo macchina
  • Macchina professionale, compatta e potente

  • Funzionamento ad acqua fredda con o senza detergente

  • Dotata di apposito serbatoio detergente con possibilità di regolarne la quantità desiderata

  • Pressione di lavoro regolabile

  • Idonea anche per sturare tubi (di scarico) intasati utilizzando l’apposito accessorio (sonda spurgatubi)

  • Componenti della pompa di alta qualità e tecnologia per garantire notevoli vantaggi nella manutenzione

  • Viene fornita completa di 8 m di tubo ad alta pressione, attacco rapido per ingresso acqua e lancia con ugello rotante “Power Press” che ha una forza pulente maggiore (equivalente ad un getto con pressione di 170 bar) rispetto alla lancia con getto a ventaglio (max 100 bar)

  • 3 anni di garanzia
Indicazione

Usare in abbinamento all’idropulitrice un tubo d’alimentazione acqua rinforzato con Ø non inferiore a 13 mm (1/2”). Non fornito con la idropulitrice


Raccomandiamo di non usare la lancia con ugello rotante “Power Press” per la pulizia di pneumatici o la pulizia generale di autovetture (utilizzare le lance con ugello a ventaglio)


Diluire sempre il detergente


Tipo di olio del motore: SAE 15W/40 o SAE 10W/40

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la pulizia di automezzi, pavimenti e muri esterni, ringhiere, macchine agricole e di movimentazione terra, attrezzatura varie ecc.

Tensione nominale

230 V/CA

Potenza assorbita

2,5 kW

Temperatura in ingresso max

60 °C

Lunghezza tubo flessibile

8 m

Lunghezza

706 mm

Larghezza

430 mm

Altezza

860 mm

Peso dispositivo

40 kg

Lunghezza cavo

2 m

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sonda spurgatubi

SONDA SPURGATUBI P/IDROPULITR. 10MT

Per condotti otturati
x 1 pz.
Lancia Power Press con ugello rotante

LANCIA POWER PRESS P/IDROPUL.HPC1450

Per l'idropulitrice al alta pressione HPC 170
x 1 pz.
Sonda spurgatubi

SONDA SPURGATUBI P/IDROPULIT. 20MT

Per condotti otturati
x 1 pz.
Kit idrosabbiante

KIT IDROSABBIANTE P/HPC1450

x 1 pz.
Lancia con ugello a ventaglio con larghezza regolabile del getto

LANCIA C.UGELLO VENTAGLIO P/HPC1450

Per l'idropulitrice ad alta pressione HPC 170
x 1 pz.
Lancia idrospazzola

LANCIA IDROSPAZZOLA P/HPC 1450

x 1 pz.
Impugnatura per idropulitrice

IMPUGNATURA PER HPC170

x 1 pz.
Tubo ad alta pressione

TUBO ALTA PRESSIONE P/HPC 170 8M

x 1 pz.
Tubo ad alta pressione

TUBO ALTA PRESSIONE 20M P/HPC1450

x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche