Imbracatura anticaduta Basic 2
Imbracatura anticaduta base tipo 2
IMBRACATURA-BASIC-2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Confortevole da indossare
Larghezza nastro 44 mm
Facile e veloce da indossare e da togliere
Con chiusura rapida sui cosciali e sul torace
Indicatori di caduta
Omologata fino a 140 kg
2 punti di ancoraggio: anello a D in alluminio per attacco dorsale e un’asola in tessuto per l’attacco sternale, conformi alla normativa europea EN361
Caratteristiche tecniche(X)
Norma EN | 361 |
Capacità di carico max | 140 kg |