Imbuto in plastica con bordo antiriflusso
IMBUTO-OVALE-GRANDE
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'imbuto è dotato di un'ampia apertura ovale per un riempimento e un travaso ottimali dei liquidi.
- L'ampio bordo antiriflusso impedisce al liquido di fuoriuscire dall'imbuto. Nessun inutile spreco di prodotti costosi; evita di sporcare e contaminare il pavimento.
- L'imbuto è durevole e robusto e un setaccio in metallo a maglia fine impedisce l'ingresso di sporcizia e acqua di condensa.
- La ventilazione integrata elimina la necessità di sollevare continuamente l'imbuto per consentire il passaggio del liquido e garantisce un rapido riempimento. La comoda base di appoggio assicura un posizionamento stabile.
- L'imbuto è disponibile in due misure e in una variante aggiuntiva con tubo flessibile.
Caratteristiche tecniche(X)
L'imbuto è adatto per il riempimento e l'erogazione di liquidi in ambito edile, agricolo e industriale, nonché per benzina e diesel.
Il pratico bordo antiriflusso impedisce ai liquidi di fuoriuscire dall'imbuto e garantisce quindi un riempimento e un travaso facili.
Volume liquido | 950 ml |
Esecuzione | Ovale |
Materiale | PE - Polietilene |
Peso prodotto (per pezzo) | 193,000 g |
Lunghezza x larghezza x altezza | 19 x 12,5 x 21 cm |
Colore | Rosso |
Resistenza contro | Carburante, Diesel, Alcool etilico |
![]() |