Imbuto universale per rabbocco olio motore Con adattatore per piattaforma VAG mQB
Imbuto universale rabbocco olio motore
IMBUTO-PLAST-OLIO-C/ADATT-H330MM-D160MM
Cod. art. 08914107
EAN 4053479202235
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pulito ed ecologico
Collegamento stabile e sicuro fra imbuto e serbatoio dell'olio grazie all'innesto a baionetta.
Resistente all'olio e alla corrosione
Realizzato in plastica ad alta resistenza
Facile da riporre
Possibilità di appenderlo sia con anelli che con linguette
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per Audi, Mercedes Benz, BMW, Skoda, VW, Seat ecc. Piattaforma VAG MQB adattatore per VW Golf 7, VW Touran, VW Golf Sportsvan, Audi A3 (8V), Audi S3 (8V), Skoda Octavia 3, Seat Leon 5F.
Volume liquido | 2,3 l |
Esecuzione | Resistente alla corrosione |
Materiale | Materiale plastico |
Peso prodotto (per pezzo) | 680,000 g |
Colore | Nero |
Diametro (Ø) | 50 mm |
Resistenza contro | Olio, Carburante |
ADDATTATORE-VAG-IMBUTO-OLIO-H32MM-D50MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.