Indurente bicomponente HS per strati di rifinitura
Indurente bicomponente HS per strati di rifinitura
2K-H CATALIZZATORE RAPIDO 1L
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adatto per verniciatura parziale e completa
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per l'uso con vernice acrilica bicomponente HS, vernice trasparente bicomponente e vernice ad alto spessore bicomponente.
Contenuto | 1 l |
Base chimica | Isocianato |
Densità | 0,974 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C, DIN 53217 |
Colore | Incolore |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | l'ambiente di stoccaggio deve essere asciutto, privo di polvere, protetto dalla luce solare e da altre fonti di calore, a temperatura da 15°C a 25°C circa |
Peso contenuto | 0,974 kg |
Peso prodotto (per pezzo) | 1091 g |