Indurente bicomponente HS per strati di rifinitura
Indurente bicomponente HS per strati di rifinitura
CATALIZZATORE-NORMALE-2K-ACRILICO-0,5L
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adatto per verniciatura parziale e completa
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per l'uso con vernice acrilica bicomponente HS, vernice trasparente bicomponente e vernice ad alto spessore bicomponente.
Contenuto | 0.5 l |
Base chimica | Poliuretano a bicomponente |
Densità | 1,01 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Colore | Trasparente |
Ideale per | Temperatura 20 - 30°C |
Concentrazione VOC (CH) | 475,1 g/l |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | a 20°C |
Peso contenuto | 0,505 g |
Peso prodotto (per pezzo) | 544 g |