Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Indurente bicomponente HS per strati di rifinitura

Indurente 2K-HS

Cod. art. 5866400101

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Indurente bicomponente HS per strati di rifinitura

Cod. art. 5866400101
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
Per vernici acriliche bicomponenti, vernici trasparenti bicomponenti, lacca a pellicola sottile bicomponenti

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/Documenti(X)

Contenuto

1 l

Base chimica

Poliisocianato

Densità

1,031 g/cm³

Condizioni di densità

a 20°C

Concentrazione VOC (CH)

477 g/l

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mese

Peso prodotto (per pezzo)

1171 g

Guanti idonei:

 
Prodotto
Descrizione
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Versione lunga
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.
Cod. art. ! common.detail.customermaterialnumber !