Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Innesto di sicurezza Serie 2000

Innesto di sicurezza fil masch acciaio serie 2000
ATT.FEMM.DI SIC.FIL.MASCHIO 1/4

Cod. art. 069915514
EAN 4049557340630

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Filettatura maschio in acciaio. Gli innesti di sicurezza riducono il rischio di lesioni causate dal movimento in aria dei tubi per aria compressa, poiché l'innesto viene sfiatato prima di staccare il collegamento. Questa procedura offre un maggior livello di sicurezza, ad esempio in caso di installazione a soffitto. Il collegamento può essere staccato con una mano; l'altra mano rimane libera per tenere fermi i componenti.

Portata elevata fino a 1900 l/min e pressione massima di esercizio di 16 bar


Consente un utilizzo ottimale della mandata e dell'uscita di aria compressa delle utenze ad aria compressa, garantendo maggiore produttività e minori costi energetici.



Bussola di bloccaggio dal design ergonomico


La bussola di bloccaggio garantisce una presa sicura e impedisce al componente di scivolare via.



La bassa forza di accoppiamento consente il funzionamento con una sola mano


È necessaria solo una forza minima per un accoppiamento e un disaccoppiamento semplici, veloci e sicuri



Collegamenti a tenuta d'aria


Basso consumo energetico e un elevato livello di efficienza



Bussole di bloccaggio temprate


Per ottenere la massima capacità di carico e una lunga durata



Le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate


Elevata resistenza alla corrosione - protetto anche in condizioni particolarmente difficili



Innesto di sicurezza con processo di disaccoppiamento in un'unica fase


  • Processo di disaccoppiamento con una sola mano, implementato tirando indietro la bussola di bloccaggio

  • L'innesto si sfiata automaticamente e la bussola ritorna nella posizione iniziale.


I raccordi della Serie 2000 sono conformi agli standard europei e hanno una larghezza nominale di 7,6 mm.


I profili Euro sono compatibili con altri raccordi per aria compressa.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Filettatura di collegamento

FM R 1/4 poll.

Lunghezza (L)

70 mm

Diametro esterno (D)

28 mm

Apertura chiave (SW)

20 mm

Capacità di flusso

1900 l/min

Resistenza temperatura min/max

-20 a 100 °C