Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Innesto di sicurezza pneumatico wSafe<SUP>®</SUP> 2000 Con raccordo comfort - RACCORD-FEMM-SICUREZZ-P-TUB-PUR-6.5X10MM
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/hnvK8qC2Iuw

Innesto di sicurezza pneumatico wSafe<SUP>®</SUP> 2000 Con raccordo comfort - RACCORD-FEMM-SICUREZZ-P-TUB-PUR-6.5X10MM - 1

Innesto di sicurezza pneumatico wSafe® 2000 Con raccordo comfort

Innesto di sicur. wSafe 2000 con raccordo comfort
RACCORD-FEMM-SICUREZZ-P-TUB-PUR-6.5X10MM

Cod. art. 0699022065

EAN 4058794680157

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Innesto di sicurezza pneumatico wSafe® 2000 Con raccordo comfort

Cod. art. 0699022065
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
Il raccordo pneumatico costituisce un punto di riferimento in termini di sicurezza ed efficienza del collegamento di tubi flessibili pneumatici in PU.

Erogazione ottimale di aria compressa e potenza per utenze ad aria compressa


La valvola per un flusso ottimizzato facilita portate elevate fino a 2250 l/min e una pressione di esercizio massima di 16 bar. Ne risultano una maggiore produttività e minori costi energetici per l'utente.



Elevata protezione e resistenza alla corrosione anche in condizioni difficili


Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.



Lunga durata


Manicotto di bloccaggio in acciaio temprato



Scollegamento sicuro con una sola mano


L'innesto di sicurezza con processo di scollegamento in un'unica fase facilita le operazioni con una sola mano, tirando il manicotto di bloccaggio. L'innesto sfiata automaticamente senza che il raccordo e il tubo vengano pericolosamente spinti contro l'operatore.



Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa


I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard europeo e hanno un diametro nominale di 7,6 mm.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per diametro interno tubo flessibile

6,5 mm

Per diametro esterno tubo flessibile

10 mm

Lunghezza (L)

64 mm

Diametro esterno (D)

23,5 mm

Apertura chiave (SW)

20 mm

Capacità di flusso

2250 l/min

Resistenza temperatura min/max

-20 a 100 °C

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Nipplo a innesto con attacco comfort serie 2000 per tubi flessibili in PU Würth

INNESTO P/RUB.RAP. TUBO PUR 6,5X10

Tubo flessibile per aria compressa in PU

TUBO FLESS.ARIA PUR 6,5X10MM 10M

Tubo flessibile pneumatico in PU molto resistente e durevole, design dritto
x 1 pz.
Tubo flessibile per aria compressa in PU

TUBO FLESS.ARIA PUR 6,5X10MM 25M

Tubo flessibile pneumatico in PU molto resistente e durevole, design dritto