Innesto di sicurezza pneumatico wSafe® 2000 Con raccordo comfort
Innesto di sicur. wSafe 2000 con raccordo comfort
RACCORD-FEMM-SICUREZZ-P-TUBO-PUR-8X12MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Erogazione ottimale di aria compressa e potenza per utenze ad aria compressa
La valvola per un flusso ottimizzato facilita portate elevate fino a 2250 l/min e una pressione di esercizio massima di 16 bar. Ne risultano una maggiore produttività e minori costi energetici per l'utente.
Elevata protezione e resistenza alla corrosione anche in condizioni difficili
Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.
Lunga durata
Manicotto di bloccaggio in acciaio temprato
Scollegamento sicuro con una sola mano
L'innesto di sicurezza con processo di scollegamento in un'unica fase facilita le operazioni con una sola mano, tirando il manicotto di bloccaggio. L'innesto sfiata automaticamente senza che il raccordo e il tubo vengano pericolosamente spinti contro l'operatore.
Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa
I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard europeo e hanno un diametro nominale di 7,6 mm.
Caratteristiche tecniche(X)
Per diametro interno tubo flessibile | 8 mm |
Per diametro esterno tubo flessibile | 12 mm |
Lunghezza (L) | 68 mm |
Diametro esterno (D) | 23,5 mm |
Apertura chiave (SW) | 20 mm |
Capacità di flusso | 2250 l/min |
Resistenza temperatura min/max | -20 a 100 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.